Beli Sprayer Solo Indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Compression Sprayers (SOLO) (Mesin Sprayer Otomatis)atribut:
- Dimensions (L x W x H) (mm): 350x200x525
- Spray Pressure (kg/cm²): 2-6
- Sprayer Emptry Weight (kg): 4
- Sprayer Full Weight (kg): 16.5
- Certification: Standard Nasional Indonesia (SNI)
- Tank Capacity (L) : 15.0
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- HIT Semprotan Anti Nyamuk dan Kecoa OrangeDeskripsi:Anti nyamuk Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, lalat Musca domestica, kecoa Periplante americana dan Blatela germanica, berbentuk aerosol berwana kekuning-kuningan untuk mengandalikan nyamuk, lalt dan kecoa di dalam ruangan.atribut:
- Scent: Orange
- JK CARE Hand SanitizerDeskripsi:HAND SANITIZER 5L CAIR JK CAREJK CARE adalah salah satu merek lokal indonesia yang memproduksi produk-produkkesehatan yang melindungi diri anda dan keluarga anda dari virus,kuman, dan bakteri berbahaya.- Komposisi Kandungan Standard WHO = 100% Aman Untuk Tangan dan Anak-anak- Sertifikat KEMENKES RI PKD 20501021663- READY STOCK!JK CARE Hand Sanitizer 5 Liter:- Komposisi: 83.3% Ethyl Alcohol, Distilled Water dan Glycerin- Wangi : Strawberry- KEMENKES RI PKD 20501021663Cara pakai:- Tuangkan pada telapak tangan gosok merata pada seluruh bagian tangan sampai kering.
- HOME SAFEGUARD Carbon Monoxide & Smoke DetectorDeskripsi:These chains are ideal for light- to medium-duty use in a wide range of applications. The finishes help to resist corrosion in demanding applications. They are not intended for use in overhead lifting applications.atribut:
- Interconnectivity: None
- Standards: UL Listed; ULC Listed
Daftar Harga Sprayer Solo Indonesia Terbaru February 2026
| Tasco Compression Sprayers (SOLO) (Mesin Sprayer Otomatis) | Rp659.900 |
| Ideal Sprayer PET | Rp15.900 |
| Ideal Sprayer HDPE | Rp14.900 |
| Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik) | Rp1.599.900 |
| BOSCH Cordless Impact Wrench | Rp1.399.900 |
| So Klin Pembersih Lantai Pouch | Rp12.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| HIT Semprotan Anti Nyamuk dan Kecoa Orange | Rp14.900 |
| JK CARE Hand Sanitizer | Rp7.900 |
| HOME SAFEGUARD Carbon Monoxide & Smoke Detector | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Mesin%20Sprayer%20Otomatis)/8rP103836315-1.jpg)


/a4P103634364-1.jpg)